Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - LED E27 Standard A60 10W Effet Lumière noire / BLB UV 400nm 230V 120° 60x113mm - 146888

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - E27

  • classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015 - non requis

  • durée de vie nominale moyenne - 20000 h

  • longueur - 11.2 mm

  • désignation de la lampe - type A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681468883

Réf. Sonepar

03637146888

Réf. Fournisseur

146888

Marque

Bailey

Culot:

E27

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

non requis

durée de vie nominale moyenne:

20000 h

longueur:

11.2 mm

désignation de la lampe:

type A

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

forme de la lampe:

en forme de poire

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

clair

couleur:

bleu

couleur du boîtier/corps:

incolore

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

autre

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

diamètre:

6 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

15000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

10 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BEE Lampe LED UltraViolet E27 Standard A60 10W Effet Lumière noire / Blacklight Blue UV 400nm 230V-240V 120° 60x113mm - fait ressortir les couleurs blanches et phosporescentes - pour lasergame, bowling, ou autres applications festives

Les Atouts de l'article:

L'effet "lumière noire" existe depuis de nombreuses années et est toujours fascinant: les textiles / objets blancs et les matériaux fluorescents ou phosphorescents brillent dans le noir ! Nombreux domaines d'application dans la décoration, l'éclairage

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey