Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - LED Filament Blanc Dynamique Basic Standard A60 E27 4.5W (37W) 420lm Claire - 145415

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

420...420 lm
Voir les options disponibles460...460 lm
Voir les options disponibles640...640 lm

température de couleur:

2700...2700 K
Voir les options disponibles1900...2700 K
Voir les options disponibles2000...2700 K

Caractéristiques principales

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 420...420 lm

  • puissance de la lampe - 4.5...4.5 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 93 lm/W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681454152

Réf. Sonepar

03637145415

Réf. Fournisseur

145415

Marque

Bailey

Culot:

E27

flux lumineux:

420...420 lm

puissance de la lampe:

4.5...4.5 W

efficacité lumineuse de la lampe:

93 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

105 mm

désignation de la lampe:

type A

angle de rayonnement:

320...320 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

20...20 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

420 lm

forme de la lampe:

en forme de poire

Lampe à filament:

Oui

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

incolore

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

60 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

15000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

5 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI LED Filament Blanc Dynamique Basic Standard A60 E27 4.5W (37W) 420lm Gradable 927-922 Clair 230V-240V 360° 60x105mm Dimtone Lampe LED

Les Atouts de l'article:

Avec la gamme Warmdim de Bailey, vous pouvez grâce à un simple variateur adapter la teinte d’une lumière chaude cosy (2200K) à une lumière blanc chaud plus fonctionnelle (2700K) en un rien de temps. Les filaments LED rappellent l’esthétique des

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey