Bailey - LED Filament Flamme Coup De Vent C35 Cosy E14 1W 2700K Dépolie 100lm (12W) 230V - 80100038358

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
100...100 lmCaractéristiques principales
Culot - E14
flux lumineux - 100...100 lm
puissance de la lampe - 1...1 W
efficacité lumineuse de la lampe - 100 lm/W
température de couleur - 2700...2700 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681383582
Réf. Sonepar
03637138358
Réf. Fournisseur
80100038358
Marque
Bailey
Culot:
E14
flux lumineux:
100...100 lm
puissance de la lampe:
1...1 W
efficacité lumineuse de la lampe:
100 lm/W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
125 mm
désignation de la lampe:
BA35
angle de rayonnement:
320...320 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
17...17 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.5
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
100 lm
intensité lumineuse:
0 cd
forme de la lampe:
flamme
Lampe à filament:
Oui
finition verre/couvercle:
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
35 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
70
nombre de cycles min.:
15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
1 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Les lampes à filament LED peuvent être considérées comme la version moderne et durable de l'ancienne ampoule. Les filaments LED remplacent le filament traditionnel, ce qui rend les lampes beaucoup plus économes en énergie et durent beaucoup plus
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


