Bailey - LED Filament HIL BE90 E27 19W 2700K Clair 2000lm 230V-240V 927 280° 90x225mm - 80100038464

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - E27
flux lumineux - 2000...2000 lm
puissance de la lampe - 19...19 W
efficacité lumineuse de la lampe - 105 lm/W
température de couleur - 2700...2700 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681384640
Réf. Sonepar
03637138464
Réf. Fournisseur
80100038464
Marque
Bailey
Culot:
E27
flux lumineux:
2000...2000 lm
puissance de la lampe:
19...19 W
efficacité lumineuse de la lampe:
105 lm/W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
225 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
280...280 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
92...92 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
2000 lm
intensité lumineuse:
0 cd
forme de la lampe:
autre
Lampe à filament:
Oui
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
incolore
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
90 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.15
nombre de cycles min.:
100000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
19 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
La forme ellipse est devenue un standard dans le domaine d'éclairage en raison des nombreuses applications industrielles. Avec le filament LED HIL, Bailey rend hommage à cette forme, qui apparaît souvent dans l'éclairage décoratif avec look industriel.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


