Non retournable

Bailey - LED Filament Pine Cone E27 4W 2000K Or 230lm (23W) Gradable 230V-240V 920 - 80100040602

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Caractéristiques principales

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 230...230 lm

  • puissance de la lampe - 3.7...3.7 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 62 lm/W

  • température de couleur - 2000...2000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681406021

Réf. Sonepar

03637140602

Réf. Fournisseur

80100040602

Marque

Bailey

Culot:

E27

flux lumineux:

230...230 lm

puissance de la lampe:

3.7...3.7 W

efficacité lumineuse de la lampe:

62 lm/W

température de couleur:

2000...2000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

206 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

320...320 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

19...19 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.8

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

230 lm

intensité lumineuse:

0 cd

pays de fabrication:

CHINE

Lampe à filament:

Oui

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

or

couleur du boîtier/corps:

incolore

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

122 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.14

nombre de cycles min.:

100000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

4 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI LED Filament Pine Cone E27 4W 2000K Or 230lm (23W) Gradable 230V-240V 920 320° 122x206mm Lampe LED

Les Atouts de l'article:

La série LED à filament Pine répond en apparence au style vintage, très populaire à l'intérieur. Le verre ressemble à une pomme de pin, donnant à la lumière chaude 2200K une apparence extraordinaire et chaleureuse. Ces lampes rustiques fonctionnent

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey