Bailey - LED Filament Poirette Ba15d 1W 2700K Clair 120lm (14W) 230V-240V 320° 26x58 - 80100037137

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
60...60 lmCaractéristiques principales
Culot - BA15d
flux lumineux - 60...60 lm
puissance de la lampe - 1...1 W
efficacité lumineuse de la lampe - 120 lm/W
température de couleur - 2700...2700 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681371374
Réf. Sonepar
03637137137
Réf. Fournisseur
80100037137
Marque
Bailey
Culot:
BA15d
flux lumineux:
60...60 lm
puissance de la lampe:
1...1 W
efficacité lumineuse de la lampe:
120 lm/W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
E
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
58 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
320...320 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
12...12 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.5
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
120 lm
intensité lumineuse:
0 cd
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
Lampe à filament:
Oui
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
incolore
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
26 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.1
nombre de cycles min.:
15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
1 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Ces lampes LED compactes durables sont souvent utilisées dans des luminaires élégants où il y a peu d'espace pour la source de lumière.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


