Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Bailey - LED Filament Sensor ST64 E27 4W 2700K Clair 400lm (35W) 230V-240V 320° - 141866

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

400...400 lm
Voir les options disponibles300...300 lm
Voir les options disponibles350...350 lm

température de couleur:

2700...2700 K
Voir les options disponibles2200...2200 K

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 400...400 lm

  • puissance de la lampe - 4...4 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 100 lm/W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681418666

Réf. Sonepar

03637141866

Réf. Fournisseur

141866

Marque

Bailey

Culot:

E27

flux lumineux:

400...400 lm

puissance de la lampe:

4...4 W

efficacité lumineuse de la lampe:

100 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

146 mm

désignation de la lampe:

ST64

angle de rayonnement:

320...320 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

38...38 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

400 lm

intensité lumineuse:

0 cd

forme de la lampe:

édison

Lampe à filament:

Oui

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

incolore

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

64 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.11

nombre de cycles min.:

12500

taux de distorsion harmonique (THD):

0

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

4 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Oui

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI LED Filament Sensor ST64 E27 4W 2700K Clair 400lm (35W) 230V-240V 320° 64x146mm Capteur Lux Détecteur Senseur crépusculaire Lampe LED

Les Atouts de l'article:

Lampe LED avec capteur jour / nuit. Dans le culot de la lampe se trouve un capteur qui réagit à la lumière (pas à la lumière artificielle). Au crépuscule (<20 lux), la lampe s'allume et dès que la lumière revient, la lampe passe en mode veille. On peut