Non retournable

Bailey - LED Filament Sensor Standard A60 E27 4W 2200K Or 300lm (29W) 230V-240V 320° - 141865

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

300...300 lm
Voir les options disponibles400...400 lm

température de couleur:

2200...2200 K
Voir les options disponibles2700...2700 K

Caractéristiques principales

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 300...300 lm

  • puissance de la lampe - 4...4 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 75 lm/W

  • température de couleur - 2200...2200 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681418659

Réf. Sonepar

03637141865

Réf. Fournisseur

141865

Marque

Bailey

Culot:

E27

flux lumineux:

300...300 lm

puissance de la lampe:

4...4 W

efficacité lumineuse de la lampe:

75 lm/W

température de couleur:

2200...2200 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

105 mm

désignation de la lampe:

type A

angle de rayonnement:

320...320 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

38...38 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.5

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

300 lm

intensité lumineuse:

0 cd

pays de fabrication:

CHINE

Lampe à filament:

Oui

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

or

couleur du boîtier/corps:

incolore

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

60 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.13

nombre de cycles min.:

12500

taux de distorsion harmonique (THD):

0

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

4 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Oui

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI LED Filament Sensor Standard A60 E27 4W 2200K Or 300lm (29W) 230V-240V 320° 60x105mm Capteur Lux Détecteur Senseur crépusculaire Lampe LED

Les Atouts de l'article:

Lampe LED avec capteur jour / nuit. Dans le culot de la lampe se trouve un capteur qui réagit à la lumière (pas à la lumière artificielle). Au crépuscule (<20 lux), la lampe s'allume et dès que la lumière revient, la lampe passe en mode veille. On peut

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey