Non retournable

Bailey - LED Filament Sphérique G45 E14 2W 2700K Clair 180lm (19W) 230V-240V 320° - 80100035103

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

180...180 lm

Caractéristiques principales

  • Culot - E14

  • flux lumineux - 180...180 lm

  • puissance de la lampe - 2...2 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 90 lm/W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681351031

Réf. Sonepar

03637135103

Réf. Fournisseur

80100035103

Marque

Bailey

Culot:

E14

flux lumineux:

180...180 lm

puissance de la lampe:

2...2 W

efficacité lumineuse de la lampe:

90 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

78 mm

désignation de la lampe:

p45

angle de rayonnement:

320...320 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

21...21 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

180 lm

intensité lumineuse:

0 cd

pays de fabrication:

CHINE

Lampe à filament:

Oui

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

incolore

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

45 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

90

nombre de cycles min.:

15000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

2 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI LED Filament Sphérique G45 E14 2W 2700K Clair 180lm (19W) 230V-240V 320° 45x78mm P45 Lampe LED

Les Atouts de l'article:

Les lampes à filament LED peuvent être considérées comme la version moderne et durable de l'ancienne ampoule. Les filaments LED remplacent le filament traditionnel, ce qui rend les lampes beaucoup plus économes en énergie et durent beaucoup plus

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey