Bailey - LED Filament WarmDim A60 E27 6W 2700-1900K 640lm (50W) Clair 230V-240V - 80100039080

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
640...640 lmtempérature de couleur:
1900...2700 KCaractéristiques principales
Culot - E27
flux lumineux - 640...640 lm
puissance de la lampe - 6...6 W
efficacité lumineuse de la lampe - 107 lm/W
température de couleur - 1900...2700 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681390801
Réf. Sonepar
03637139087
Réf. Fournisseur
80100039080
Marque
Bailey
Culot:
E27
flux lumineux:
640...640 lm
puissance de la lampe:
6...6 W
efficacité lumineuse de la lampe:
107 lm/W
température de couleur:
1900...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
108 mm
désignation de la lampe:
type A
angle de rayonnement:
280...280 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
40...40 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.8
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
640 lm
intensité lumineuse:
0 cd
forme de la lampe:
en forme de poire
Lampe à filament:
Oui
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
incolore
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Non
diamètre:
60 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.14
nombre de cycles min.:
100000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
6 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Avec la lampe à incandescence de Bailey's Dim à Warm, vous pouvez passer d'une lumière chaude confortable (1900K) à une lumière blanche chaude fonctionnelle (2700K) et revenir littéralement en un instant. Les gracieux filaments LED confèrent également à
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


