Bailey - LED Filament Wave Globe G95 E27 3W 2200K Clair 220lm (22W) Gradable 230V - 80100036458

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
220...220 lmtempérature de couleur:
2200...2200 KCaractéristiques principales
Culot - E27
flux lumineux - 220...220 lm
puissance de la lampe - 3...3 W
efficacité lumineuse de la lampe - 73 lm/W
température de couleur - 2200...2200 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681364581
Réf. Sonepar
03637136458
Réf. Fournisseur
80100036458
Marque
Bailey
Culot:
E27
flux lumineux:
220...220 lm
puissance de la lampe:
3...3 W
efficacité lumineuse de la lampe:
73 lm/W
température de couleur:
2200...2200 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
140 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
320...320 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
35...35 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.8
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
220 lm
intensité lumineuse:
0 cd
pays de fabrication:
CHINE
Lampe à filament:
Oui
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
incolore
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Non
diamètre:
95 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.1
nombre de cycles min.:
10000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
3 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Les lampes à filament LED peuvent être considérées comme la version moderne et durable de l'ancienne lampe à incandescence ou de la lampe halogène. Avec 2200K, les lampes à filament LED Wave émettent une teinte de lumière blanc chaude. Ces sources
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


