Non retournable

Bailey - LED G4 Gradable 12V AC/DC 2W (20W) 200lm 2700K Clair 360° 17.5x39mm - 145100

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

200...200 lm

Caractéristiques principales

  • Culot - G4

  • flux lumineux - 200...200 lm

  • puissance de la lampe - 2...2 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 100 lm/W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681451007

Réf. Sonepar

03637000175

Réf. Fournisseur

145100

Marque

Bailey

Culot:

G4

flux lumineux:

200...200 lm

puissance de la lampe:

2...2 W

efficacité lumineuse de la lampe:

100 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

39 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

360...360 °

tension nominale (Un):

12...12 V

courant nominal:

180...180 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC/DC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

200 lm

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

pays de fabrication:

CHINE

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

incolore

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

17.5 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

7500

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

2 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI LED G4 Gradable 12V AC/DC 2W (20W) 200lm 2700K Clair 360° 17.5x39mm Lampe LED

Les Atouts de l'article:

La série Led compact se compose de lampes qui, en raison de leur format compact, sont idéales pour remplacer les lampes halogènes. Cette version G4 a une large plage de tension et convient également aux tensions Courant Continue et Courant Alternatif,

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey