Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - LED G45 E27 3W 3000K Opale 250lm 12V-24V-28V-42V-48V-60V/DC 160° 45x80mm IP20 - 146526

CopieCopie
Bailey - LED G45 E27 3W 3000K Opale 250lm 12V-24V-28V-42V-48V-60V/DC 160° 45x80mm IP20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 250...250 lm

  • puissance de la lampe - 3...3 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 83.33 lm/W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681465264

Réf. Sonepar

03637146526

Réf. Fournisseur

146526

Marque

Bailey

Culot:

E27

flux lumineux:

250...250 lm

puissance de la lampe:

3...3 W

efficacité lumineuse de la lampe:

83.33 lm/W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

longueur:

80 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

160...160 °

tension nominale (Un):

12...60 V

courant nominal:

21...50 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.5

type de tension:

DC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

250 lm

forme de la lampe:

sphère

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

opale

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

45 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

50000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

3 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BEE LED G45 E27 3W 3000K Opaque 250lm 12V-24V-28V-42V-48V-50V-60V/DC 160° 45x80mm P45 IP20 Lampe LED

Les Atouts de l'article:

Lampes industrielles avec une large plage de tension et une fréquence de 50 / 60Hz. Idéal pour une utilisation dans des applications industrielles, usines, ateliers, transport maritime, offshore, défense, chemins de fer, etc. Plage de température

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey