Bailey - LED Glow Globe G95 E27 4W 1800K Or 200lm 230V-240V IRC80-89 360° 95x145mm - 80100041294

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
200...200 lmtempérature de couleur:
1800...1800 KCaractéristiques principales
Culot - E27
flux lumineux - 200...200 lm
puissance de la lampe - 4...4 W
efficacité lumineuse de la lampe - 50 lm/W
température de couleur - 1800...1800 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681412947
Réf. Sonepar
03637141295
Réf. Fournisseur
80100041294
Marque
Bailey
Culot:
E27
flux lumineux:
200...200 lm
puissance de la lampe:
4...4 W
efficacité lumineuse de la lampe:
50 lm/W
température de couleur:
1800...1800 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
non requis
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
145 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
360...360 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
38...38 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.8
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
200 lm
intensité lumineuse:
0 cd
forme de la lampe:
sphère
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
or
couleur du boîtier/corps:
incolore
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
autre
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
95 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.18
nombre de cycles min.:
12500
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
4 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Meme si nous avons beaucoup de possibilités avec les lampes à filament LED, la fabrication des filaments super fins des ampoules classiques restait toujours difficile. Cependant, Bailey's Led Glow s'en rapproche beaucoup. L'élément LED lumineux et
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


