Non retournable

Bailey - LED Grappa E27 3W 140lm (14W) 1900K Gradable Or 230V-240V IRC90-100 360° - 145816

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

140...140 lm

Caractéristiques principales

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 140...140 lm

  • puissance de la lampe - 3...3 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 46 lm/W

  • température de couleur - 1900...1900 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681458167

Réf. Sonepar

03637145816

Réf. Fournisseur

145816

Marque

Bailey

Culot:

E27

flux lumineux:

140...140 lm

puissance de la lampe:

3...3 W

efficacité lumineuse de la lampe:

46 lm/W

température de couleur:

1900...1900 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

non requis

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

188 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

360...360 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

14...14 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

140 lm

forme de la lampe:

autre

pays de fabrication:

CHINE

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

or

couleur du boîtier/corps:

incolore

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

75 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

10000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

3 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI LED Grappa E27 3W 140lm (14W) 1900K Gradable Or 230V-240V CRI90-100 360° 75x188mm Lampe LED Filament

Les Atouts de l'article:

Avec les Shapes by Bailey Lights, Bailey a développé des formes spéciales de lampes à incandescence LED qui répondent à l'atmosphère et aux tendances du marché de l'éclairage. La forme joue un rôle majeur dans cette série Shapes. La lampe à Grappa aux

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey