Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - LED Long Filament Globe G95 E27 5.8W 2200K Clair 470lm (40W) Gradable 230V - 80100036366

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

470...470 lm

Caractéristiques principales

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 470...470 lm

  • puissance de la lampe - 5.8...5.8 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 81 lm/W

  • température de couleur - 2200...2200 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681363669

Réf. Sonepar

03637136380

Réf. Fournisseur

80100036366

Marque

Bailey

Culot:

E27

flux lumineux:

470...470 lm

puissance de la lampe:

5.8...5.8 W

efficacité lumineuse de la lampe:

81 lm/W

température de couleur:

2200...2200 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

140 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

320...320 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

30...30 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.8

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

470 lm

intensité lumineuse:

0 cd

forme de la lampe:

sphère

Lampe à filament:

Oui

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

incolore

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

95 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.13

nombre de cycles min.:

10000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

6 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI LED Long Filament Globe G95 E27 5.8W 2200K Clair 470lm (40W) Gradable 230V-240V 922 320° 95x140mm Lampe LED

Les Atouts de l'article:

La teinte chaude de 2200k est connue pour créer de l'ambiance et est une combinaison parfaite avec les formes decoratives des lampes Bailey. Grâce à la forme et la variation des lampes elles peuvent determiner l'ambiance d'une pièce. Les lampes LED

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey