Non retournable

Bailey - LED miniature Ba15d Tube 16x28mm 110-130V AC/DC 8mA 1.2W 100lm Blanc 6500K - 146584

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe - 1.2...1.2 W

  • flux lumineux de la source - 100 lm

  • Culot - BA15d

  • température de couleur - 6500 K

  • tension de lampe - 110...130 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681465844

Réf. Sonepar

03637146584

Réf. Fournisseur

146584

Marque

Bailey

puissance de la lampe:

1.2...1.2 W

flux lumineux de la source:

100 lm

Culot:

BA15d

température de couleur:

6500 K

tension de lampe:

110...130 V

technologie:

LED

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

couleur:

blanc

halogène:

Non

krypton:

Non

xénon:

Non

diamètre:

16 mm

longueur totale:

28 mm

adapté aux lampes de poche:

Non

adapté à l'affichage:

Non

convient pour gyrophare:

Non

courant nominal:

8 mA

durée de vie nominale moyenne:

20000 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

pays de fabrication:

CHINE

BAI Lampe LED miniature Ba15d Tube 16x28mm 110-130V AC/DC 8mA 0.008A 1.2W 100lm Blanc froid 6500K 20000h

Les Atouts de l'article:

Compte tenu de l'appel aux produits plus durables, une grande partie des lampes miniatures et de signalisation traditionnelles est désormais également disponible en LED.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey