Bailey - LED Miniature E14 Tube 16x30mm 220-240V AC/DC 1.2W Blanc 6400K 100lm 20000h - 143230

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la lampe - 1.2...1.2 W
flux lumineux de la source - 100 lm
Culot - E14
température de couleur - 6400 K
tension de lampe - 220...240 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681432303
Réf. Sonepar
03637143230
Réf. Fournisseur
143230
Marque
Bailey
puissance de la lampe:
1.2...1.2 W
flux lumineux de la source:
100 lm
Culot:
E14
température de couleur:
6400 K
tension de lampe:
220...240 V
technologie:
LED
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
couleur:
blanc
halogène:
Non
krypton:
Non
xénon:
Non
diamètre:
16 mm
longueur totale:
30 mm
adapté aux lampes de poche:
Non
adapté à l'affichage:
Non
convient pour gyrophare:
Non
courant nominal:
5 mA
durée de vie nominale moyenne:
20000 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Lampes de signalisation à LED compactes et puissantes pour remplacer les lampes miniatures conventionnelles.
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


