Bailey - LED Party ampoule Néon Etoile E27 4W Bleue 70lm 230V-240V 360° 82x120mm - 143068

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

70...70 lm

Caractéristiques principales

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 70...70 lm

  • puissance de la lampe - 4...4 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 18 lm/W

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

LED Party bulb

EAN

8714681430682

Réf. Sonepar

03637143068

Réf. Fournisseur

143068

Marque

Bailey

Culot:

E27

flux lumineux:

70...70 lm

puissance de la lampe:

4...4 W

efficacité lumineuse de la lampe:

18 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

non requis

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

120 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

360...360 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

32...32 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.5

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

70 lm

forme de la lampe:

autre

Lampe à filament:

Oui

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur:

bleu

couleur du boîtier/corps:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

82 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.37

nombre de cycles min.:

10000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

4 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI LED Party ampoule Neon forme Etoile E27 4W Bleu 70lm 230V-240V 360° 82x120mm BaiColour - Lampe LED pour guirlandes à douilles E27 / suspensions / lampes à poser

Les Atouts de l'article:

La spectaculaire série Neon Led fait revivre les temps anciens. Cependant, aveCette version, la lumière est fournie par des puces LED écoénergétiques au lieu de l'ancienne technologie de néon polluante. Les tubes LED lumineux de forme plastique sont