Bailey - LED Party ampoule Sphérique G45 E14 1W 2800K Opale 50lm 230V 360° 45x76mm - 80100040064

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
50...50 lmCaractéristiques principales
Culot - E14
flux lumineux - 50...50 lm
puissance de la lampe - 1...1 W
efficacité lumineuse de la lampe - 50 lm/W
température de couleur - 2800...2800 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681400647
Réf. Sonepar
03637140064
Réf. Fournisseur
80100040064
Marque
Bailey
Culot:
E14
flux lumineux:
50...50 lm
puissance de la lampe:
1...1 W
efficacité lumineuse de la lampe:
50 lm/W
température de couleur:
2800...2800 K
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
non requis
durée de vie nominale moyenne:
20000 h
longueur:
76 mm
désignation de la lampe:
p45
angle de rayonnement:
360...360 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
45...45 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.14
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
50 lm
intensité lumineuse:
0 cd
forme de la lampe:
sphère
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
opale
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
autre
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
45 mm
indice de protection (IP):
IP44
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.12
nombre de cycles min.:
15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
1 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Ces ampoules LED spériques d'ambiance à efficacité énergétique Bailey LED sont fabriquées en plastique coloré dans la masse. Cela les rend beaucoup plus sûrs que leurs prédécesseurs traditionnels et fournit une lumière agréable et uniforme. Idéal pour
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


