Bailey - LED PL G23 2-pins TC-S 4.5W (9W) 4000K Dépolie 450lm 230V-240V 130° 33x166mm - 80100039424

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
450...450 lmtempérature de couleur:
4000...4000 KCaractéristiques principales
Culot - G23
flux lumineux - 450...450 lm
puissance de la lampe - 4.5...4.5 W
efficacité lumineuse de la lampe - 100 lm/W
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8714681394243
Réf. Sonepar
03637139451
Réf. Fournisseur
80100039424
Marque
Bailey
Culot:
G23
flux lumineux:
450...450 lm
puissance de la lampe:
4.5...4.5 W
efficacité lumineuse de la lampe:
100 lm/W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
durée de vie nominale moyenne:
20000 h
longueur:
166 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
130...130 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
39...39 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.7
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Oui
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
450 lm
intensité lumineuse:
0 cd
pays de fabrication:
CHINE
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
33 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.13
nombre de cycles min.:
15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
5 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


