Bailey - LED PL Glass (Verre) GX24q 4P TC-TEL 13W (42W) 4000K 1850lm 230V 360° - 146318

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Culot:

autre
Voir les options disponiblesGX24q-4

flux lumineux:

1850...1850 lm
Voir les options disponibles2250...2250 lm

Caractéristiques principales

  • Culot - autre

  • flux lumineux - 1850...1850 lm

  • puissance de la lampe - 13...13 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 142 lm/W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8714681463185

Réf. Sonepar

03637146318

Réf. Fournisseur

146318

Marque

Bailey

Culot:

autre

flux lumineux:

1850...1850 lm

puissance de la lampe:

13...13 W

efficacité lumineuse de la lampe:

142 lm/W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

D

durée de vie nominale moyenne:

30000 h

longueur:

165 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

360...360 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

106...106 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.5

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

1850 lm

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

pays de fabrication:

CHINE

finition verre/couvercle:

opale

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

49 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

15000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

13 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI Lampe LED PL Verre GX24q 4-pins TC-TEL 13W (42W) 4000K Dépolie 1850lm 230V-240V 360° 49x165mm (taille aussi compacte que les anciennes fluocompactes) Temp. -20°C +45°C - Alternative aux lampes fluocompactes PLT Dulux T/E

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey