Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - LED PL Glass (Verre) GX24q 4P TC-TEL 6W (18W) 4000K Dépolie 870lm 230V-240V 360° - 146755

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Culot:

autre

Caractéristiques principales

  • Culot - autre

  • efficacité lumineuse de la lampe - 145 lm/W

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015 - D

  • durée de vie nominale moyenne - 30000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681467558

Réf. Sonepar

03637000456

Réf. Fournisseur

146755

Marque

Bailey

Culot:

autre

efficacité lumineuse de la lampe:

145 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

D

durée de vie nominale moyenne:

30000 h

longueur:

120 mm

désignation de la lampe:

autre

facteur de puissance (cos phi):

0.5

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Oui

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

870 lm

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

opale

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

49 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

15000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

6 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI LED PL Verre GX24q 4-pins TC-TEL 6W (18W) 4000K 870lm 230V-240V 360° 49x106mm (aussi compacte que les anciennes fluos) Temp. -20°C +45°C - Alternative PLT Dulux T/E - Shunter ballast existant et brancher directement sur secteur 230V AC

Les Atouts de l'article:

Les lampes LED PL GX24 (à quatre broches) TC-TEL remplacent les lampes fluocompactes sans ballast intégré couramment utilisées. PL signifie PubLic car ces lampes sont principalement utilisées dans les espaces publics, les couloirs, les bureaux et comme

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey