Bailey - LED R7s Crayon 4.5W 6500K 865 380lm 230V-240V 200° 51x78mm - 80100033319

CopieCopie
Bailey - LED R7s Crayon 4.5W 6500K 865 380lm 230V-240V 200° 51x78mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - R7s

  • flux lumineux - 380...380 lm

  • puissance de la lampe - 4.5...4.5 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 84 lm/W

  • température de couleur - 6500...6500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

LED Linear

EAN

8714681333198

Réf. Sonepar

03637133319

Réf. Fournisseur

80100033319

Marque

Bailey

Culot:

R7s

flux lumineux:

380...380 lm

puissance de la lampe:

4.5...4.5 W

efficacité lumineuse de la lampe:

84 lm/W

température de couleur:

6500...6500 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

durée de vie nominale moyenne:

30000 h

longueur:

78 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

200...200 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

42...42 mA

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

380 lm

intensité lumineuse:

0 cd

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

sans

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

froid Sup. à 5300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

gris

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

autre

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

51 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.13

nombre de cycles min.:

15000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

5 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI LED R7s Crayon double culot 4.5W 6500K 865 380lm 230V-240V 200° 51x78mm Lampe LED

Les Atouts de l'article:

Les lampes LED R7s sont idéales pour remplacer les lampes halogènes à deux points de contact. À l'origine, ce type de lampe se retrouvait dans les lampes de construction, mais elles sont également de plus en plus utilisées pour l'éclairage général des