Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - LED Réflecteur PAR16 GU10 5W 4200K 100° 370lm (50W) 230V-240V 55x55mm - 80100041608

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - GU10

  • flux lumineux - 370...370 lm

  • puissance de la lampe - 5...5 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 74 lm/W

  • température de couleur - 4200...4200 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681416082

Réf. Sonepar

03637141608

Réf. Fournisseur

80100041608

Marque

Bailey

Culot:

GU10

flux lumineux:

370...370 lm

puissance de la lampe:

5...5 W

efficacité lumineuse de la lampe:

74 lm/W

température de couleur:

4200...4200 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

55 mm

désignation de la lampe:

PAR16

angle de rayonnement:

100...100 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

21...21 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

370 lm

intensité lumineuse:

120 cd

forme de la lampe:

réflecteur

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

55 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.12

nombre de cycles min.:

10000

taux de distorsion harmonique (THD):

0

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

5 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI LED Réflecteur PAR16 GU10 5W 4200K 100° 370lm (50W) 230V-240V 55x55mm Lampe LED

Les Atouts de l'article:

Les spots réflecteurs à LED de la série BaiSpot se caractérisent par une durée de vie beaucoup plus longue et une consommation d'énergie considérablement inférieure à leurs prédécesseurs halogènes. En raison de leur conception compacte, ils sont

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey