Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - LED Réflecteur PAR38 E27 15W Vert (535nm) 100V-240V 50° 121x135mm éclairage - 80100038768

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - E27

  • puissance de la lampe - 15...15 W

  • indice de rendu des couleurs CRI - 70-79

  • classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015 - non requis

  • durée de vie nominale moyenne - 25000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681387689

Réf. Sonepar

03637138770

Réf. Fournisseur

80100038768

Marque

Bailey

Culot:

E27

puissance de la lampe:

15...15 W

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

non requis

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

longueur:

135 mm

désignation de la lampe:

PAR38

angle de rayonnement:

50...50 °

tension nominale (Un):

100...240 V

courant nominal:

155...155 mA

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

intensité lumineuse:

0 cd

forme de la lampe:

réflecteur

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

prisme

couleur:

vert

couleur du boîtier/corps:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

autre

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

121 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

15000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

12 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI LED Réflecteur PAR38 E27 15W Vert (535nm) 100V-240V 50° 121x135mm éclairage de fêtes Lampe LED

Les Atouts de l'article:

Ce spot PAR38 avec une base E27 de la série BaiColour émet une lumière colorée à un angle de faisceau de 50D. Plage de température ambiante: -20°C tot +35°C

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey