Bailey - LED Silhouette Lune G95 E27 2W 90lm (10W) 2000K IRC90 Or 320° 220-240V - 145548

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
Caractéristiques principales
Culot - E27
flux lumineux - 90...90 lm
puissance de la lampe - 2...2 W
efficacité lumineuse de la lampe - 45 lm/W
température de couleur - 2000...2000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681455487
Réf. Sonepar
03637145548
Réf. Fournisseur
145548
Marque
Bailey
Culot:
E27
flux lumineux:
90...90 lm
puissance de la lampe:
2...2 W
efficacité lumineuse de la lampe:
45 lm/W
température de couleur:
2000...2000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
140 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
320...320 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
9...9 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
90 lm
forme de la lampe:
sphère
pays de fabrication:
CHINE
finition verre/couvercle:
autre
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
or
couleur du boîtier/corps:
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM4
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Non
diamètre:
95 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
2 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


