Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - LED SMD G4 Broches latérales 1.2W 3000K Clair 130lm 24V-28V/DC ou 12V AC/DC - 80100034331

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - G4

  • flux lumineux - 130...130 lm

  • puissance de la lampe - 1.2...1.2 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 108 lm/W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681343319

Réf. Sonepar

03637134331

Réf. Fournisseur

80100034331

Marque

Bailey

Culot:

G4

flux lumineux:

130...130 lm

puissance de la lampe:

1.2...1.2 W

efficacité lumineuse de la lampe:

108 lm/W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

durée de vie nominale moyenne:

20000 h

longueur:

47 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

120...120 °

tension nominale (Un):

10...30 V

courant nominal:

125...125 mA

type de tension:

DC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

130 lm

intensité lumineuse:

0 cd

forme de la lampe:

autre

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

autre

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

35 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

90

nombre de cycles min.:

15000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

2 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI LED SMD G4 Broches latérales 1.2W 3000K Clair 130lm 24V-28V/DC or 12V AC/DC 120° 35x47mm Lampe LED

Les Atouts de l'article:

La série Led compact SMD se compose de lampes aux dimensions compactes en remplacement des lampes halogènes G4.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey