Non retournable

Bailey - LED Spot AR111/ES111 G53 12V 9W (75W) 620lm Gradable 4000K IRC90 24° - 146375

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - G53

  • flux lumineux - 620...620 lm

  • puissance de la lampe - 9...9 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 68 lm/W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681463758

Réf. Sonepar

03637146375

Réf. Fournisseur

146375

Marque

Bailey

Culot:

G53

flux lumineux:

620...620 lm

puissance de la lampe:

9...9 W

efficacité lumineuse de la lampe:

68 lm/W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

66 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

24...24 °

tension nominale (Un):

12...12 V

courant nominal:

880...880 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

620 lm

forme de la lampe:

réflecteur

pays de fabrication:

CHINE

finition verre/couvercle:

sans

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

noir

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

111 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

30000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

9 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI Lampe LED basse tension avec réflecteur AR111/ES111 G53 12V 9W (75W) 620lm Gradable 4000K IRC > 90 24° Pont Antireflet 66x111mm - Applications: éclairage commerces, show-room - A combiner avec alimentations tOpO spéciales lampes LED

Les Atouts de l'article:

Le spot R111/ES111, avec Pont Antireflet, remplace presque tous les éclairages par une base de lampe G53 et est disponible en 24 et 40 degrés. Plage de température ambiante: -20°C à +40°C.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey