Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - LED Spot MR16 WarmDim GU5.3 5.4W (35W) 300lm CCT 2700K-2200K 45° IRC90 50x54mm - 146709

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - GU5,3

  • flux lumineux - 300...300 lm

  • puissance de la lampe - 5.4...5.4 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 56 lm/W

  • température de couleur - 2200...2700 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681467091

Réf. Sonepar

03637146709

Réf. Fournisseur

146709

Marque

Bailey

Culot:

GU5,3

flux lumineux:

300...300 lm

puissance de la lampe:

5.4...5.4 W

efficacité lumineuse de la lampe:

56 lm/W

température de couleur:

2200...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

45 mm

désignation de la lampe:

MR16

angle de rayonnement:

45...45 °

tension nominale (Un):

12...12 V

courant nominal:

500...500 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.8

type de tension:

AC/DC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

300 lm

intensité lumineuse:

410 cd

forme de la lampe:

réflecteur

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

prisme

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

50 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

30000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

6 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI LED Spot MR16 WarmDim GU5.3 5.4W (35W) 300lm 2700K-2200K 45° CRI090-100 50x54mm Dim to Warm Lampe LED

Les Atouts de l'article:

Cette LED GU5.3 Warm Dimming est plus qu'un simple remplacement pour les lampes halogènes 35W. Elle vous permet de définir l'ambiance en atténuant progressivement la sortie de lumière et à la fois la température de couleur. Offre une solution dimmable

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey