Bailey - LED Spot PAR16 WarmDim GU10 3.6W (50W) 345lm CCT 2700K-1800K 36° IRC80 50x54mm - 146952

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - GU10

  • efficacité lumineuse de la lampe - 95 lm/W

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015 - E

  • durée de vie nominale moyenne - 15000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681469521

Réf. Sonepar

03637146952

Réf. Fournisseur

146952

Marque

Bailey

Culot:

GU10

efficacité lumineuse de la lampe:

95 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

E

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

54 mm

désignation de la lampe:

PAR16

facteur de puissance (cos phi):

0.5

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

345 lm

intensité lumineuse:

600 cd

forme de la lampe:

réflecteur

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

opale

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

incolore

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

diamètre:

50 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

30000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

4 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI LED Spot PAR16 WarmDim GU10 3.6W (50W) 345lm 2700K-1800K 36° CRI80-89 50x54mm Dim to Warm Lampe LED

Les Atouts de l'article:

Cette LED GU10 Warm Dimming est plus qu'un simple remplacement pour les lampes halogènes 50W. Elle vous permet de définir l'ambiance en atténuant progressivement la sortie de lumière et à la fois la température de couleur. Offre une solution dimmable

Bailey

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey