Bailey - LED U-Filament Tube T22 Ba15d 1W 2700K Clair 55lm (6W) 230V-240V 360° 22x57mm - 80100038297

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

55...55 lm

Caractéristiques principales

  • Culot - BA15d

  • flux lumineux - 55...55 lm

  • puissance de la lampe - 1...1 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 55 lm/W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681382974

Réf. Sonepar

03637138297

Réf. Fournisseur

80100038297

Marque

Bailey

Culot:

BA15d

flux lumineux:

55...55 lm

puissance de la lampe:

1...1 W

efficacité lumineuse de la lampe:

55 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

non requis

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

57 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

360...360 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

10...10 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.3

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

55 lm

intensité lumineuse:

0 cd

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

Lampe à filament:

Oui

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

incolore

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

22 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

80

nombre de cycles min.:

15000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

1 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI LED U-Filament Tube T22 Ba15d 1W 2700K Clair 55lm (6W) 230V-240V 360° 22x57mm Lampe LED

Les Atouts de l'article:

Ces lampes LED compactes durables sont souvent utilisées dans des luminaires élégants où il y a peu d'espace pour la source de lumière.

Bailey

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey