Bailey - LED Wedge-Base culot W2.1X9.5D 10x26mm 10V-30VDC ou 12V AC/DC 0.6W 70lm 865 - 146906

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux de la source - 70 lm
Culot - W2,1x9.5d
température de couleur - 6500 K
technologie - LED
forme de la lampe - cylindre (monoculot)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681469064
Réf. Sonepar
03637146906
Réf. Fournisseur
146906
Marque
Bailey
flux lumineux de la source:
70 lm
Culot:
W2,1x9.5d
température de couleur:
6500 K
technologie:
LED
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
couleur:
blanc
halogène:
Non
krypton:
Non
xénon:
Non
diamètre:
10 mm
longueur totale:
26 mm
adapté aux lampes de poche:
Non
adapté à l'affichage:
Non
convient pour gyrophare:
Non
courant nominal:
55 mA
durée de vie nominale moyenne:
20000 h
Les Atouts de l'article:
Ces lampes LED remplacent toutes les lampes avec culot W5W conventionnelles. Par rapport aux lampes standards, ces lampes LED consomment jusqu'à 80% d'énergie en moins. Ils conviennent uniquement comme éclairage intérieur pour les véhicules circulant
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


