Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - LEDinestra Lampe LED S14d DIM 29x500mm 4.7W 470lm 2700K 927 190° Dépolie - 146789

CopieCopie
Bailey - LEDinestra Lampe LED S14d DIM 29x500mm 4.7W 470lm 2700K 927 190° Dépolie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - S14d

  • flux lumineux - 470...470 lm

  • puissance de la lampe - 4.7...4.7 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 100 lm/W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854232855

Réf. Sonepar

03637423285

Réf. Fournisseur

146789

Marque

Bailey

Culot:

S14d

flux lumineux:

470...470 lm

puissance de la lampe:

4.7...4.7 W

efficacité lumineuse de la lampe:

100 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

longueur:

500 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

190...190 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

27...27 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.4

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

470 lm

forme de la lampe:

linéaire

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

29 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

100000

taux de distorsion harmonique (THD):

150

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

5 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

LEV LEDinestra Lampe LED à culot central type LINOLITE S14d Gradable 29x500mm 4.7W 470lm 2700K 927 190° Dépolie

Les Atouts de l'article:

Les applications typiques sont les salles de bains, les miroirs, les alcôves et les cuisines.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey