Bailey - LEV Lampe LED CIRCOLUX E27 14.5W 2700K 1521lm 160° Dépolie diam. 260mm Ht. 86mm - 146834

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - E27
flux lumineux - 1521...1521 lm
puissance de la lampe - 14.5...14.5 W
efficacité lumineuse de la lampe - 104 lm/W
température de couleur - 2700...2700 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058075606999
Réf. Sonepar
03637560699
Réf. Fournisseur
146834
Marque
Bailey
Culot:
E27
flux lumineux:
1521...1521 lm
puissance de la lampe:
14.5...14.5 W
efficacité lumineuse de la lampe:
104 lm/W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
86 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
160...160 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
110...110 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.5
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
1521 lm
forme de la lampe:
sphère
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
260 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
100000
taux de distorsion harmonique (THD):
95
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
15 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
Les Atouts de l'article:
Zones d'application: Alternative LED pour les applications exigeant un flux lumineux élevé. Éclairage général. Grands abat-jour et luminaires suspendus. Faire pivoter le support du culot avant la première utilisation.
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


