Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - LEV Lampe LED SPECIAL E14 T25X58mm 2.3W (20W) 200lm 2700K 200° Dépoli - 146024

CopieCopie
Bailey - LEV Lampe LED SPECIAL E14 T25X58mm 2.3W (20W) 200lm 2700K 200° Dépoli

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - E14

  • flux lumineux - 200...200 lm

  • puissance de la lampe - 2.3...2.3 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 86 lm/W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 3.587 kg CO2 eq.

EAN

4099854066993

Réf. Sonepar

03637406699

Réf. Fournisseur

146024

Marque

Bailey

Culot:

E14

flux lumineux:

200...200 lm

puissance de la lampe:

2.3...2.3 W

efficacité lumineuse de la lampe:

86 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

durée de vie nominale moyenne:

0 h

longueur:

58 mm

désignation de la lampe:

T25

angle de rayonnement:

200...200 °

tension nominale (Un):

220...220 V

courant nominal:

22...22 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.4

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

200 lm

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

25 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

100000

taux de distorsion harmonique (THD):

175

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

3 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

LEV Lampe LED SPECIAL E14 T25X58mm 2.3W (20W) 200lm 2700K 200° Dépolie Taille compacte pour utilisation dans réfrigérateur

Les Atouts de l'article:

Conception extrêmement petite. Bonne émission de lumière panoramique. Idéal pour une utilisation décorative et à combustion libre.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey