Bailey - LEV Tube LED T8 G13 27x438mm 5.1W 4000K 900lm IP20 190° EM+AC Gainé anti-éclats - 147039

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - G13
efficacité lumineuse de la lampe - 176 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015 - C
durée de vie nominale moyenne - 100000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LED TUBE T8 EM SUPERIOR
EAN
Réf. Sonepar
03637000477
Réf. Fournisseur
147039
Marque
Bailey
Culot:
G13
efficacité lumineuse de la lampe:
176 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
C
durée de vie nominale moyenne:
100000 h
longueur:
450 mm
désignation de la lampe:
T8
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Oui
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
900 lm
forme de la lampe:
cylindre (double culot)
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
diamètre:
26.7 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
200000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
6 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Tube LED T8 avec culot G13, idéal pour remplacer les tubes fluorescents T8 standards. Fonctionnement possible sur ballast ferromagnétique existant. Remplacez le starter existant du tube fluorescent par le starter LED (fourni). Protection contre les



