Non retournable

Bailey - MAS Tube LED T5 HF 1200mm (1163mm) HO 26W (54W) 840 3900lm - 146924

CopieCopie
Bailey - MAS Tube LED T5 HF 1200mm (1163mm) HO 26W (54W) 840 3900lm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - G5

  • efficacité lumineuse de la lampe - 150 lm/W

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015 - D

  • durée de vie nominale moyenne - 60000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03637000470

Réf. Fournisseur

146924

Marque

Bailey

Culot:

G5

efficacité lumineuse de la lampe:

150 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

D

durée de vie nominale moyenne:

60000 h

longueur:

1163 mm

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Oui

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

3900 lm

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

pays de fabrication:

CHINE

variation Touch and Dim:

Oui

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

diamètre:

19 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

50000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

26 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

MAS Tube LED T5 HF 1200mm (1163mm) HO 26W (54W) 840 3900lm - Instantfit - installation directe sur ballasts existants types HF

Les Atouts de l'article:

Application générale : éclairage tertiaire, écoles-lycées, hôtellerie, logistique et industrie, musées et galeries, bureaux, magasins, résidentiel et grand public.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey