Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - MASTER Lampe iodures métalliques pour E.P. CityWh CDO-TT Plus 150W/828 E40 - 60100133130

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance de la source lumineuse:

148 W

Caractéristiques principales

  • Culot - E40

  • flux lumineux de la source - 16500 lm

  • puissance de la source lumineuse - 148 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 110 lm/W

  • température de couleur - 2800 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03637112034

Réf. Fournisseur

60100133130

Marque

Bailey

Culot:

E40

flux lumineux de la source:

16500 lm

puissance de la source lumineuse:

148 W

efficacité lumineuse de la lampe:

110 lm/W

température de couleur:

2800 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

modèle:

clair

durée de vie nominale moyenne:

27000 h

tension de lampe:

90...106 V

protection contre les UV:

Non

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

matériau de brûleur:

céramique

position de brûlage:

au choix

diamètre:

46 mm

longueur totale:

204 mm

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

luminaire fermé requis:

Oui

lampe de bronzage:

Non

couleur:

blanc

couleur de la lumière:

828

désignation de la lampe:

autre

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

163 kWh

MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/828 E40Lampe iodures métalliques sans réflecteur pour éclairage public

Les Atouts de l'article:

Les lampes Philips CityWhite CDO-ET plus sont des lampes aux halogénures métalliques en céramique ovoïdes à diffusion. La lumière très chaude (2890K) de la Philips CityWh CDO-ET Plus 100W/828 E40 (MASTER) rend les objets attrayants!

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey