Bailey - Module LED 2500K 1O 150lm de rechange pour Party Balls 147118 - 147121 - 147132

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension - DC
couleur de la lumière selon EN 12464-1 - chaud Inf. à 3 300 K
adapté à un courant constant - Non
adapté à une tension constante - Oui
appareil externe requis - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681471326
Réf. Sonepar
03637147132
Réf. Fournisseur
147132
Marque
Bailey
type de tension:
DC
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
adapté à un courant constant:
Non
adapté à une tension constante:
Oui
appareil externe requis:
Oui
nombre de LED:
30
forme:
rond
couleur:
blanc
flexible:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
type de connexion:
autre
adapté à l'éclairage général:
Oui
adapté aux feux de circulation:
Non
adapté aux dispositifs de signalisation à message variable:
Non
adapté au trafic ferroviaire:
Non
longueur:
46 mm
diamètre:
18 mm
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale moyenne:
10000 h
pays de fabrication:
CHINE
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
E
Les Atouts de l'article:
Module LED pour remplacement / SAV dans les globes des LED Party Balls Lampes à poser (#147118 # 147119).
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


