Non retournable

Bailey - Modules LED 2500K (3pcs) 150lm de rechange pour Party Balls 147121 - 147149

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension - DC

  • couleur de la lumière selon EN 12464-1 - chaud Inf. à 3 300 K

  • adapté à un courant constant - Non

  • adapté à une tension constante - Oui

  • appareil externe requis - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681471494

Réf. Sonepar

03637147149

Réf. Fournisseur

147149

Marque

Bailey

type de tension:

DC

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

adapté à un courant constant:

Non

adapté à une tension constante:

Oui

appareil externe requis:

Oui

nombre de LED:

30

forme:

rond

couleur:

blanc

flexible:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

type de connexion:

autre

adapté à l'éclairage général:

Oui

adapté aux feux de circulation:

Non

adapté aux dispositifs de signalisation à message variable:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

longueur:

46 mm

diamètre:

18 mm

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale moyenne:

10000 h

pays de fabrication:

CHINE

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

E

BAI Modules LED (3pcs) 2500K 1O/0.47O/0.12O 150lm de rechange pour prolonger la durée de vie des Solaire Lampes de jardin Party Balls ref 147121

Les Atouts de l'article:

Module LED pour remplacement / SAV dans les globes des LED Party Balls LED Party Balls Solaire Lampes de jardin (#147121). Chaque module possède sa propre valeur (?) et est associé à un point de masse spécifique ; c’est pourquoi chaque module est

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey