Bailey - Navigation LED P28s 8W 6500K IP20 1000lm (72W) 120V-130V 230V-240V 50/60Hz - 143287

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
puissance de la lampe hélice 1 - 8 W
Culot - P28s
tension de lampe - 100...240 V
flux lumineux de la source - 1000 lm
technologie - LED
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681432877
Réf. Sonepar
03637143287
Réf. Fournisseur
143287
Marque
Bailey
puissance de la lampe hélice 1:
8 W
Culot:
P28s
tension de lampe:
100...240 V
flux lumineux de la source:
1000 lm
technologie:
LED
nombre d'hélices:
0
puissance de la lampe hélice 2:
0 W
intensité de courant:
0.62 A
désignation de norme (ECE):
autre
couleur:
blanc
efficacité lumineuse de la lampe:
125 lm/W
intensité lumineuse:
0 cd
adapté à un phare de voiture:
Non
adapté à un phare de camion:
Non
adapté à un autre éclairage de voiture:
Non
adapté à un autre éclairage de camion:
Non
adapté à un bateau:
Oui
adapté à un vélo:
Non
adapté à une mobylette:
Non
adapté à une moto:
Non
adapté au trafic ferroviaire:
Non
adapté à un avion:
Non
adapté à un chariot élévateur à fourche:
Non
longueur totale:
106 mm
diamètre:
33 mm
Les Atouts de l'article:
Lampe de navigation à LED avec base P28s pour feux de position de navire. Ces lampes sont des remplacements idéaux pour les lampes marine conventionnelles. Plage de tension d’utilisation élargie (AC) pour convenir à de multiples applications, fréquence
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


