Bailey - New Feeling Flame LED Light Top Ampoule LED 2200K 3W + contrepoids effet bougie - 145694

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - autre

  • durée de vie nominale moyenne - 20000 h

  • longueur - 70 mm

  • type de tension - AC

  • adapté à un ballast électronique - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681456941

Réf. Sonepar

03637145694

Réf. Fournisseur

145694

Marque

Bailey

Culot:

autre

durée de vie nominale moyenne:

20000 h

longueur:

70 mm

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

forme de la lampe:

flamme

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

autre

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

diamètre:

12 mm

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI New Feeling Flame - Ampoule LED 2200K 3W - effet flamme de bougie vacillante / oscillante 30-40 secondes. à combiner avec alim. 146843 et fourreau 146844 - pour rénovation lustrerie - châteaux, musées, halls de réception - Alt. Vivaflam

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey