Non retournable

Bailey - OSR 2722MF B8.5D 5X24mm 12V 2W 1300h Clair culot couleur vert citron - 142318

CopieCopie
Bailey - OSR 2722MF B8.5D 5X24mm 12V 2W 1300h Clair culot couleur vert citron

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe hélice 1 - 2 W

  • Culot - B8,5d

  • tension de lampe - 12...12 V

  • flux lumineux de la source - 10.2 lm

  • technologie - lampe à incandescence

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008321096791

Réf. Sonepar

03637000014

Réf. Fournisseur

142318

Marque

Bailey

puissance de la lampe hélice 1:

2 W

Culot:

B8,5d

tension de lampe:

12...12 V

flux lumineux de la source:

10.2 lm

technologie:

lampe à incandescence

nombre d'hélices:

1

puissance de la lampe hélice 2:

0 W

désignation de norme (ECE):

sans catégorie ECE

couleur:

blanc

efficacité lumineuse de la lampe:

5 lm/W

adapté à un phare de voiture:

Non

adapté à un phare de camion:

Non

adapté à un autre éclairage de voiture:

Non

adapté à un autre éclairage de camion:

Non

adapté à un bateau:

Oui

adapté à un vélo:

Non

adapté à une mobylette:

Non

adapté à une moto:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

pays de fabrication:

CHINE

adapté à un chariot élévateur à fourche:

Non

longueur totale:

24 mm

diamètre:

5 mm

OSR 2722MF B8.5D 5X24mm 12V 2W 1300h Clair culot couleur vert citron lampe de signal pour circuit imprimé Lampe automobile

Les Atouts de l'article:

Des performances convaincantes, robustes et économiques: utilisées avec succès dans des millions de voitures neuves de fabricants renommés, ou des équipements standard ou des pièces de rechange d'origine. Les caractéristiques; Qualité OEM, pièces de

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey