Bailey - OSR 5007 BA15S 16X38mm 12V 5W 350h Clair R5W Lampe automobile - 142359

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la lampe hélice 1 - 5 W
Culot - BA15s
tension de lampe - 12...12 V
flux lumineux de la source - 50 lm
technologie - lampe à incandescence
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050300838427
Réf. Sonepar
03637000032
Réf. Fournisseur
142359
Marque
Bailey
puissance de la lampe hélice 1:
5 W
Culot:
BA15s
tension de lampe:
12...12 V
flux lumineux de la source:
50 lm
technologie:
lampe à incandescence
nombre d'hélices:
1
puissance de la lampe hélice 2:
0 W
désignation de norme (ECE):
R5W
couleur:
blanc
efficacité lumineuse de la lampe:
10 lm/W
adapté à un phare de voiture:
Non
adapté à un phare de camion:
Non
adapté à un autre éclairage de voiture:
Non
adapté à un autre éclairage de camion:
Non
adapté à un bateau:
Oui
adapté à un vélo:
Non
adapté à une mobylette:
Non
adapté à une moto:
Non
adapté au trafic ferroviaire:
Non
pays de fabrication:
CHINE
adapté à un chariot élévateur à fourche:
Non
longueur totale:
38 mm
diamètre:
16 mm
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


