Non retournablenouveau

Bailey - OSR 6413DWP Lampe LED automobile SV8.5-8 11x42mm 12V 1W 6000K 70lm 2500h - 147165

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe hélice 1 - 0.75 W

  • Culot - SV8,5-8

  • flux lumineux de la source - 70 lm

  • technologie - LED

  • désignation de norme (ECE) - sans catégorie ECE

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4062172421218

Réf. Sonepar

03637242121

Réf. Fournisseur

147165

Marque

Bailey

puissance de la lampe hélice 1:

0.75 W

Culot:

SV8,5-8

flux lumineux de la source:

70 lm

technologie:

LED

désignation de norme (ECE):

sans catégorie ECE

couleur:

autre

adapté à un phare de voiture:

Non

adapté à un phare de camion:

Non

adapté à un autre éclairage de voiture:

Oui

adapté à un autre éclairage de camion:

Non

adapté à un bateau:

Non

adapté à un vélo:

Non

adapté à une mobylette:

Non

adapté à une moto:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté à un avion:

Non

adapté à un chariot élévateur à fourche:

Non

longueur totale:

42 mm

diamètre:

11 mm

pays de fabrication:

CHINE

OSR 6413DWP LED SV8.5-8 11X42mm 12V 1W 6000K 70lm 2500h Blister - Alternative LED de C5W ref 142365 - Non homologué ECE Lampe automobile

Les Atouts de l'article:

De la boîte à gants au coffre, remplacez simplement les anciennes ampoules par les versions LEDriving® PREMIUM SL RETROFITS d'OSRAM, prêtes-à-brancher (plug&play), pour profiter d'une lumière LED plus impactante et économe en énergie. Non homologuées

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey