Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - OSR 64151 H3 PK22S 12V 55W 400h Clair Lampe phare Lampe automobile - 70100223705

CopieCopie
Bailey - OSR 64151 H3 PK22S 12V 55W 400h Clair Lampe phare Lampe automobile

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe hélice 1 - 55 W

  • Culot - PK22s

  • tension de lampe - 12...12 V

  • flux lumineux de la source - 1450 lm

  • technologie - lampe halogène

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050300001494

Réf. Sonepar

03637000149

Réf. Fournisseur

70100223705

Marque

Bailey

puissance de la lampe hélice 1:

55 W

Culot:

PK22s

tension de lampe:

12...12 V

flux lumineux de la source:

1450 lm

technologie:

lampe halogène

nombre d'hélices:

1

puissance de la lampe hélice 2:

0 W

désignation de norme (ECE):

H3

couleur:

autre

efficacité lumineuse de la lampe:

26 lm/W

adapté à un phare de voiture:

Oui

adapté à un phare de camion:

Non

adapté à un autre éclairage de voiture:

Non

adapté à un autre éclairage de camion:

Non

adapté à un bateau:

Oui

adapté à un vélo:

Non

adapté à une mobylette:

Oui

adapté à une moto:

Oui

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté à un avion:

Non

adapté à un chariot élévateur à fourche:

Non

longueur totale:

42 mm

diamètre:

11.5 mm

OSR 64151 H3 PK22S 12V 55W 400h Clair Lampe phare Lampe Automobile Véhicules Utilitaires Camions

Les Atouts de l'article:

Des performances convaincantes, robustes et économiques: utilisées avec succès dans des millions de voitures neuves de fabricants renommés, ou des équipements standard ou des pièces de rechange d'origine. Les caractéristiques; Qualité OEM, pièces de

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey