Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - OSR 64155 Lampe camion TRUCK STAR PRO H1 P14.5S 24V 70W 600h Claire Heavy Duty - 146790

CopieCopie
Bailey - OSR 64155 Lampe camion TRUCK STAR PRO H1 P14.5S 24V 70W 600h Claire Heavy Duty

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe hélice 1 - 70 W

  • Culot - P14,5s

  • tension de lampe - 24...24 V

  • flux lumineux de la source - 1900 lm

  • technologie - lampe halogène

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008321784179

Réf. Sonepar

03637178417

Réf. Fournisseur

146790

Marque

Bailey

puissance de la lampe hélice 1:

70 W

Culot:

P14,5s

tension de lampe:

24...24 V

flux lumineux de la source:

1900 lm

technologie:

lampe halogène

nombre d'hélices:

1

désignation de norme (ECE):

H1

couleur:

autre

efficacité lumineuse de la lampe:

27 lm/W

adapté à un phare de voiture:

Non

adapté à un phare de camion:

Oui

adapté à un autre éclairage de voiture:

Non

adapté à un autre éclairage de camion:

Non

adapté à un bateau:

Oui

adapté à un vélo:

Non

adapté à une mobylette:

Non

adapté à une moto:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté à un avion:

Non

adapté à un chariot élévateur à fourche:

Non

longueur totale:

62.5 mm

diamètre:

9 mm

OSR 64155 Lampe phare Automobile Véhicules Utilitaires Camions TRUCK STAR PRO H1 P14.5S 24V 70W 600h Claire Heavy Duty

Les Atouts de l'article:

L'éclairage de camion OSRAM TRUCKSTAR® PRO a jusqu'à 120% de luminosité en plus par rapport à la norme minimale légale, une durée de vie supplémentaire et une très haute résistance aux vibrations sont idéales pour les conducteurs professionnels

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey