Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - OSR 64210 CLAIR BLEU INTENSE H7 PX26D 12X59mm 12V 55W 1500lm 100h Bleu Duo Auto - 146855

CopieCopie
Bailey - OSR 64210 CLAIR BLEU INTENSE H7 PX26D 12X59mm 12V 55W 1500lm 100h Bleu Duo Auto

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe hélice 1 - 55 W

  • Culot - PX26d

  • flux lumineux de la source - 1500 lm

  • technologie - lampe halogène

  • nombre d'hélices - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4062172387538

Réf. Sonepar

03637238753

Réf. Fournisseur

146855

Marque

Bailey

puissance de la lampe hélice 1:

55 W

Culot:

PX26d

flux lumineux de la source:

1500 lm

technologie:

lampe halogène

nombre d'hélices:

1

désignation de norme (ECE):

H7

couleur:

bleu

efficacité lumineuse de la lampe:

27 lm/W

adapté à un phare de voiture:

Oui

adapté à un phare de camion:

Non

adapté à un autre éclairage de voiture:

Non

adapté à un autre éclairage de camion:

Non

adapté à un bateau:

Oui

adapté à un vélo:

Non

adapté à une mobylette:

Oui

adapté à une moto:

Oui

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté à un avion:

Non

adapté à un chariot élévateur à fourche:

Non

longueur totale:

59 mm

diamètre:

12 mm

OSR 64210 CLAIR BLEU INTENSE H7 PX26D 12X59mm 12V 55W 1500lm 100h Bleu Duo Lampe phare Lampe automobile

Les Atouts de l'article:

Découvrez COOL BLUE INTENSE - des lampes halogènes de haute technologie, presque comparable aux lampes à LED. Avec sa lumière extra blanche puissante et brillante jusqu'à 5 000 Kelvin, dont le faisceau froid la fait ressembler à une lampe à LED, elle

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey