Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - OSR 64210 ULTRA LIFE H7 PX26D 12V 55W 1000h Clair Duo Lampe phare Lampe auto - 146861

CopieCopie
Bailey - OSR 64210 ULTRA LIFE H7 PX26D 12V 55W 1000h Clair Duo Lampe phare Lampe auto

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe hélice 1 - 55 W

  • Culot - PX26d

  • flux lumineux de la source - 1500 lm

  • technologie - lampe halogène

  • nombre d'hélices - 1

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4062172387613

Réf. Sonepar

03637238761

Réf. Fournisseur

146861

Marque

Bailey

puissance de la lampe hélice 1:

55 W

Culot:

PX26d

flux lumineux de la source:

1500 lm

technologie:

lampe halogène

nombre d'hélices:

1

désignation de norme (ECE):

H7

couleur:

autre

efficacité lumineuse de la lampe:

27 lm/W

adapté à un phare de voiture:

Oui

adapté à un phare de camion:

Non

adapté à un autre éclairage de voiture:

Non

adapté à un autre éclairage de camion:

Non

adapté à un bateau:

Oui

adapté à un vélo:

Non

adapté à une mobylette:

Oui

adapté à une moto:

Oui

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté à un avion:

Non

adapté à un chariot élévateur à fourche:

Non

longueur totale:

59 mm

diamètre:

12 mm

OSR 64210 ULTRA LIFE H7 PX26D 12V 55W 1000h Clair Duo Lampe phare Lampe automobile

Les Atouts de l'article:

La version ULTRA LIFE offre plus de fiabilité et de durabilité. La lampe dure jusqu'à quatre fois plus longtemps que les lampes standard et bénéficie d'une garantie de quatre ans à toute épreuve avec enregistrement en ligne. Design moderne avec capuchon

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey